品番 : EA527NK-26
品名 : M5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/48個)
仕様
| 材質 | アルミ | 適応板厚(mm) | 0.5~1.5 |
|---|---|---|---|
| ナットサイズ | M5×0.8 | 入数 | 48 |
| 下穴径 | φ7.1mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 48 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
