品番 : EA527NK-29
品名 : M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/31個)
仕様
| 材質 | アルミ | 適応板厚(mm) | 1.0~2.5 |
|---|---|---|---|
| ナットサイズ | M6×1.0 | 入数 | 31 |
| 下穴径 | φ9.1mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/13 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 31 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
