詳細表示

このページのURL:

品番 : EA530BA-10

品名 : 250mm/31mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー BAHCO(バーコ) 型番 9072
呼び全長(mm) 250 最大口幅(mm) 31
厚み(mm) 8.7 重量(g) 425
材質 スウェーデン鋼
狭所で作業しやすい15°型
手袋を着用したままでジョーの調整ができます。
ゴムグリップ付で手にフィットし、滑りにくい
口幅目盛付
追加説明
カタログ価格

5,630 (税抜)/ 6,193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 13:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA530HB-10
  • 品番

    EA530HB-10

  • コメント

    250mm グリップ付

バリエーション一覧
EA530BA-6 150mm/20mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付)
EA530BA-8 200mm/27mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付)
EA530BA-10 250mm/31mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付)
EA530BA-12 300mm/34mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top