品番 : EA531EJ-250
品名 : 2" /250mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト
コブラシリーズ。従来のロック機能に加えてプッシュ機能が合わさり、更に素早く口幅の調整が行えます。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 87 21 250 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | プラスチックコート(滑り止め付き) | 仕上げ | 磨き |
| 最大開口 | 2” 50mm |
最大ナット | 46mm |
| 全長 | 250mm | 重量 | 335g |
| 材質 | クロームバナジウム電気鋼 | 調整段数 | 25 |
| 刃硬度 | 61HRC | ||
| 手の入りにくい狭い箇所や届きにくい場所での作業に最適です。 | |||
| 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状でさまざまな形状の対象物に合います。 | |||
| 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 【使い方】 (1)ボタンを押しアゴを最大まで開いて下さい。 (2)アゴ調整はハンドルをスライドさせるだけでできます。 (3)一度握るとロックが掛かります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA531EJ-250 2" /250mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト |
| EA531EJ-300 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト |
ウェブカタログ画像
拡大
