詳細表示

このページのURL:

品番 : EA531EJ-300

品名 : 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト

コブラシリーズ。従来のロック機能に加えてプッシュ機能が合わさり、更に素早く口幅の調整が行えます。

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 87 21 300
ハンドル プラスチックコート(滑り止め付き) 仕上げ 磨き
最大開口 2-3/4”
70mm
最大ナット 60mm
全長 300mm 重量 530g
調整段数 25 材質 クロームバナジウム電気鋼
刃硬度 61HRC
手の入りにくい狭い箇所や届きにくい場所での作業に最適です。
一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状でさまざまな形状の対象物に合います。
三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
【使い方】
(1)ボタンを押しアゴを最大まで開いて下さい。
(2)アゴ調整はハンドルをスライドさせるだけでできます。
(3)一度握るとロックが掛かります。
追加説明
カタログ価格

9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 00:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0198ページ
バリエーション一覧
EA531EJ-250 2" /250mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト
EA531EJ-300 2・3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト
ウェブカタログ画像
  • プッシュボタンを押して一番下まで下げます。
  • 上のアゴを対象物にあてます。
  • 対象物まで下アゴを上げて挟みます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top