品番 : EA533DG-3
品名 : 0-25mm/130mm ハンドバイス
仕様
全長 | 130mm | 口幅 | 48mm |
---|---|---|---|
口の開き | 25mm | ||
鍛造鉄製 | |||
亜鉛メッキ処理 | |||
アゴ部にはギザがつけてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0276ページ |
代替品
|
|
|
拡大