品番 : EA534BB-175A
品名 : 175mm ペンチ(ステンレス製)
仕様
| 呼び全長 | 175mm | 切断能力 | 鉄線:φ1.6~2.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 355g |
| 防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA534BB-150A 150mm ペンチ(ステンレス製) |
| EA534BB-175A 175mm ペンチ(ステンレス製) |
| EA534BB-200A 200mm ペンチ(ステンレス製) |
| EA534BB-250A 250mm ペンチ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像は150mmサイズです