詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534BB-200A

品名 : 200mm ペンチ(ステンレス製)

仕様

呼び全長 200mm 切断能力 鉄線:φ1.6~2.0mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 465g
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています。
追加説明
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 16:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA534BB-150A 150mm ペンチ(ステンレス製)
EA534BB-175A 175mm ペンチ(ステンレス製)
EA534BB-200A 200mm ペンチ(ステンレス製)
EA534BB-250A 250mm ペンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は150mmサイズです
  • ※代表画像\n画像は150mmサイズです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top