詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536HF-12

品名 : 125mm プラスチック用ニッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 90S-125
用途 プラスチック成型品のバリ取り作業に 全長 125mm
切断能力 樹脂:φ3.0mm
バネ付き
ラウンド刃
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 04:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0262ページ

代替品

EA536HF-1
  • 品番

    EA536HF-1

  • コメント

    変更点:全長、切断能力など

バリエーション一覧
EA536HF-12 125mm プラスチック用ニッパー
EA536HF-13 150mm プラスチック用ニッパー
ウェブカタログ画像
  • プラスチック成型品のバリ取り作業に
  • ラウンド刃

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top