品番 : EA536HF-13
品名 : 150mm プラスチック用ニッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 90S-150 |
|---|---|---|---|
| 用途 | プラスチック成型品のバリ取り作業に | 全長 | 150mm |
| 切断能力 | 樹脂:φ5.0mm | ||
| 刃部鏡面仕上げ | |||
| バネ付き | |||
| ラウンド刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA536HF-12 125mm プラスチック用ニッパー |
| EA536HF-13 150mm プラスチック用ニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大

