品番 : EA536SV-3
品名 : 160mm 斜ニッパー(グリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6600 3 160 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 160 | 切断能力(中硬線;φmm) | 2.8mm |
切断能力(ピアノ線) | 1.6mm | 切断能力(硬線) | 2mm |
切断能力(軟線) | 3mm | サイズ | 刃長(e;mm):29.5 ヘッド幅(h;mm):22.5 ヘッド厚み(b;mm):9.5 |
ヘッド仕上げ | 磨き | 重量 | 188g |
グリップ付 | |||
強力型 | |||
刃先硬度HRC63°の斜ニッパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,750 円(税抜)/ 8,525 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/12 08:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|