品番 : EA537KC-160
品名 : 160mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 2502160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ2.5mm 硬線:φ1.6mm |
全長 | 160mm |
| 重量 | 149g | 材質 | 刃:特殊工具鋼、ハンドル:樹脂 |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | HRC60 |
| ハンドル | コンフォート | ||
| 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/10 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KA-125 125mm ラジオペンチ |
| EA537KA-140 140mm ラジオペンチ |
| EA537KA-160 160mm ラジオペンチ |
| EA537KC-140 140mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き) |
| EA537KC-160 160mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き) |
| EA537KC-160A 160mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き) |
ウェブカタログ画像
拡大

