品番 : EA537KD-2A
品名 : 160mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 25 05 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ2.5mm、硬線:φ1.6mm | 全長 | 160mm |
| 先端サイズ | (幅)3×(厚み)2.5mm、ノーズ長:50mm | 仕上げ | クロムメッキ |
| ハンドル | コンフォート | 材質 | 高品質特殊工具鋼(高周波焼き入れ) |
| 刃硬度 | HRC60 | 重量 | 130g |
| ノーズ先端は滑り止め加工を施していますので材料を掴んでも滑りにくくなっています。 | |||
| 精密な掴み作業および切断作業に適しています。 | |||
| アゴは平丸型で先が長細くなっています。 | |||
| 先端ギザ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KD-1 140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) |
| EA537KD-2A 160mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
