品番 : EA537LK-140A
品名 : 140mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/磨き)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 20 02 140 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 先端幅×刃長 | 9.5×28mm |
| 重量 | 137g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 特別工具鋼 |
| 刃形状 | 先端平・直ギザ付き | ||
| 平坦で短い幅広形状により対象物を面全体で強力に掴みます。 | |||
| 先端ギザ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
