品番 : EA537LK-160A
品名 : 160mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/磨き)
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 20 02 160 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 先端幅×刃長 | 9.5×30mm |
| 重量 | 172g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 特別工具鋼 |
| 刃形状 | 先端平・直ギザ付き | ||
| アゴは平坦で短い幅広形状です。 | |||
| 掴み面に歯形が付けられています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
