詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537SE-13

品名 : 200mm ラジオペンチ(磨き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6529 6 200
全長(mm) 200 切断能力(軟線;φmm) 2.0
切断能力(硬線:φmm) 3.0 先端幅×刃長 2.5×73mm
サイズ 口先長さ(L3;mm):73
ジョイント部幅(W;mm):17
ジョイント部厚み(D;mm):9
口先幅(h;mm):3
口先厚み(b;mm):2.5
重量 187g
ヘッド仕上げ 磨き
先端半丸・直ギザ付
グリップなし
硬度HRC60の切断刃付で、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ
追加説明
カタログ価格

6,860 (税抜)/ 7,546 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/12 05:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA537SE-3
  • 品番

    EA537SE-3

  • コメント

    グリップ付き

バリエーション一覧
EA537SE-2 160mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付)
EA537SE-3 200mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付)
EA537SE-11 140mm ラジオペンチ(磨き)
EA537SE-12 160mm ラジオペンチ(磨き)
EA537SE-13 200mm ラジオペンチ(磨き)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA537SE-12です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は、EA537SE-12です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は、EA537SE-12です。

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top