詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538CM-2

品名 : 14- 60m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます

仕様

ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。
裸圧着端子用
圧着範囲 14・22・38・60m㎡ 全長 676mm
重量 3.8kg
ダイスを回転させ圧着範囲の調整を行います。調整後は頭部のねじでダイスを固定します。
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/10 14:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA538AH-2
バリエーション一覧
EA538CM-1 8- 38m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)
EA538CM-2 14- 60m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)
EA538CM-3 22-100m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)
ウェブカタログ画像
  • ダイスを回転させ圧着範囲の調整を行います。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top