品番 : EA538MA-106
品名 : 5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 5.5-4S |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:1.82~2.89mm 撚線:2.63~6.64m㎡ AWG:12-10 |
スタッド径 | φ4.3mm |
| 材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) | 入数 | 100個 |
| 銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
| プラケース入り | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/18 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
