品番 : EA538MA-35
品名 : 5.5-3.5N [丸形]裸圧着端子(10個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 5.5-3.5N |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:1.82~2.89mm 撚線:2.63~6.64m㎡ AWG:12-10 |
スタッド径 | φ3.7mm |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずめっき) | 入数 | 10個 |
| 銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/04 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
