品番 : EA538MA-43
品名 : 8.0-10.0 [丸形]裸圧着端子(5個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 8-10 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:2.89~3.65mm 撚線:6.64~10.52m㎡ AWG:8 |
スタッド径 | φ10.5mm |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずめっき) | 入数 | 5個 |
| 銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
| JIS規格品(JIS C 2805) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/04 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
