詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538PM-101

品名 : VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/20個入)

仕様

メーカー 明工社 型番 MZ6686
セット内容 ・棒状形圧着端子(3本)
・絶縁カバー
適合ケーブル VCT線:2m㎡×3心
材質 棒状形圧着端子:銅
絶縁カバー:ポリプロピレン樹脂
入数 20組
①VVF線用ジョイントボックス(EA538PM-1、-11)用
②ハーネス用ジョイントボックス(EA538PM-21、-31)用
③アクセスフロア用コンセント(EA538PM-41、-51)用
の3タイプとして使用します。
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:53現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1176ページ
バリエーション一覧
EA538PM-101 VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/20個入)
EA538PM-102 VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/5個入)
EA538PM-106 VCTケーブルコネクター(VCT3心/3.5・5.5m㎡/20個入)
EA538PM-107 VCTケーブルコネクター(VCT3心/3.5・5.5m㎡/5個入)
ウェブカタログ画像
入数:20セット
  • 入数:20セット

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top