品番 : EA538SC-5
品名 : 22m㎡/黄 [発熱監視用]絶縁端子キャップ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
端子部の発熱を目視でチェック!
発熱監視用絶縁端子キャップ
発熱監視用絶縁端子キャップ
仕様
メーカー | システック | 型番 | MTC-22 |
---|---|---|---|
商品名 | サーモキャップ | 適用電線 | 22m㎡ |
材質 | 軟質塩化ビニル | カラー | 黄 |
入数 | 100個 | ||
発熱を色の変化でお知らせ(標準設定温度:75℃) | |||
温度が上昇すると監視部分が半透明に変色。 温度の下降で徐々に元の色に戻る可逆タイプ |
|||
圧着端子用絶縁キャップの代わりにサーモキャップを使用するだけ | |||
発熱履歴が残ります | |||
紫外線、直射日光が当たらない場所で使用してください (屋内またはBOX内専用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,260 円(税抜)/ 10,186 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 07:05現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |