詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538WB-241

品名 : 0.75 絶縁フェルール端子(灰色/500個)

仕様

メーカー ニチフ 型番 NF 0.75-6
適合電線径 撚線:0.5・0.75m㎡
AWG:20-18
フェルール長 6mm
色 灰 入数 500個
材質 端子部:銅スリーブ(すずめっき付)
絶縁体:ポリプロピレン
規格 DIN 46228/4準拠品
シングルタイプ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 00:15現在)

商品入数 500 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA538WB-231 0.50 絶縁フェルール端子(白色/500個)
EA538WB-232 0.50 絶縁フェルール端子(白色/500個)
EA538WB-233 0.50 絶縁フェルール端子(白色/500個)
EA538WB-234 0.50 絶縁フェルール端子(白色/500個)
EA538WB-241 0.75 絶縁フェルール端子(灰色/500個)
EA538WB-243 0.75 絶縁フェルール端子(灰色/500個)
EA538WB-245 0.75 絶縁フェルール端子(灰色/500個)
EA538WB-246 0.75 絶縁フェルール端子(灰色/500個)
EA538WB-251 1.00 絶縁フェルール端子(赤色/500個)
EA538WB-252 1.00 絶縁フェルール端子(赤色/500個)
EA538WB-253 1.00 絶縁フェルール端子(赤色/500個)
EA538WB-254 1.00 絶縁フェルール端子(赤色/500個)
EA538WB-261 1.50 絶縁フェルール端子(黒色/500個)
EA538WB-262 1.50 絶縁フェルール端子(黒色/500個)
EA538WB-263 1.50 絶縁フェルール端子(黒色/200個)
EA538WB-264 1.50 絶縁フェルール端子(黒色/200個)
EA538WB-271 2.08 絶縁フェルール端子(黄色/500個)
EA538WB-276 2.50 絶縁フェルール端子(青色/500個)
EA538WB-277 2.50 絶縁フェルール端子(青色/500個)
EA538WB-278 2.50 絶縁フェルール端子(青色/200個)
EA538WB-281 4.00 絶縁フェルール端子(灰色/200個)
EA538WB-282 4.00 絶縁フェルール端子(灰色/200個)
EA538WB-286 6.00 絶縁フェルール端子(黄色/100個)
EA538WB-287 6.00 絶縁フェルール端子(黄色/100個)
EA538WB-291 10.0 絶縁フェルール端子(茶色/100個)
EA538WB-292 10.0 絶縁フェルール端子(茶色/100個)
ウェブカタログ画像
500個入り
※画像は代表画像です。
  • 500個入り\n※画像は代表画像です。
  • φF:1.3mm  φD:2.7mm  l:6.0mm\nL:12.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top