品番 : EA538WB-271
品名 : 2.08 絶縁フェルール端子(黄色/500個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型番 | NF 2.08-8 |
|---|---|---|---|
| 適合電線径 | 撚線:2.0m㎡ AWG:14 |
フェルール長 | 8mm |
| 色 | 黄 | 入数 | 500個 |
| 材質 | 端子部:銅スリーブ(すずめっき付) 絶縁体:ポリプロピレン |
規格 | - |
| シングルタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 21:58現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

本商品は黄色です。