詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AJ-160

品名 : 160mm 万能はさみ(フッ素コーティング)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 CLP-160
全長 160mm 刃長 70mm
厚さ 10mm 刃材質 ステンレス
グリップ材質 ABS樹脂 重量 37g
特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。
長時間使用しても手が痛くならないグリップデザインを採用
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/14 11:22現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2086ページ
バリエーション一覧
EA540AJ-160 160mm 万能はさみ(フッ素コーティング)
EA540AJ-210 210mm 万能はさみ(フッ素コーティング)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top