品番 : EA540AJ-210
品名 : 210mm 万能はさみ(フッ素コーティング)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | CLP-210 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 210mm | 刃長 | 90mm |
| 厚さ | 13mm | 刃材質 | ステンレス |
| グリップ材質 | ABS樹脂 | 重量 | 75g |
| 特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。 | |||
| 長時間使用しても手が痛くならないグリップデザインを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/14 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AJ-160 160mm 万能はさみ(フッ素コーティング) |
| EA540AJ-210 210mm 万能はさみ(フッ素コーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大

