詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AL-11

品名 : 210mm 裁ちばさみ(ステンレス製)

仕様

メーカー グリーンベル 型番 G-5131
全長 210mm 刃長 90mm
ステンレス刃物鋼 ハンドル材質 ABS樹脂
重量 121g
裁縫、工作、デスクワーク等、幅広い用途に
高硬度焼き入れにより、錆にくくシャープな切れ味か長持ちします。
追加説明
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/10 17:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2090ページ

代替品

EA540AL-1
  • 品番

    EA540AL-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA540AL-11 210mm 裁ちばさみ(ステンレス製)
EA540AL-12 245mm 裁ちばさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top