詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AL-12

品名 : 245mm 裁ちばさみ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー グリーンベル 型番 G-5132
全長 245mm 刃長 100mm
ステンレス刃物鋼 ハンドル材質 ABS樹脂
重量 151g
裁縫、工作、デスクワーク等、幅広い用途に
高硬度焼き入れにより、錆にくくシャープな切れ味か長持ちします。
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/11 19:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA540AL-2
  • 品番

    EA540AL-2

  • コメント

    248mm ステンレス製 価格注意

バリエーション一覧
EA540AL-11 210mm 裁ちばさみ(ステンレス製)
EA540AL-12 245mm 裁ちばさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top