詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AP-41

品名 : 125mm 裁ちはさみ

仕様

メーカー 美鈴ハサミ 全長 125mm
刃長 40mm 材質 刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造
柄:ABS樹脂
重量 約25g
和洋裁、手芸、パッチワーク、事務用に
先は細く均一に仕上げています。
今までのステンレス製ハサミには無かった鍛造仕上(冷間鍛造)で打ち鍛えた刃は強く粘りがあり、4~5枚重ねた布も楽にカットできます。
手にやさしい安全設計(R面加工)
携帯に便利な合成皮革のケース付
キルト、スラッシュキルト、テディベア、カントリード-ル、コットンフラワー、クレイクラフト、パンクラフト、リボンクラフトなどに最適です。
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 15:35現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2088ページ
バリエーション一覧
EA540AP-41 125mm 裁ちはさみ
EA540AP-42 170mm 裁ちはさみ
ウェブカタログ画像
  • 携帯に便利な合成皮革のケース付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top