品番 : EA540AP-42
品名 : 170mm 裁ちはさみ
仕様
| メーカー | 美鈴ハサミ | 全長 | 170mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 65mm | 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造 柄:ABS樹脂 |
| 重量 | 約47g | ||
| 和洋裁、手芸、パッチワーク、事務用に | |||
| 先は細く均一に仕上げています。 | |||
| 今までのステンレス製ハサミには無かった鍛造仕上(冷間鍛造)で打ち鍛えた刃は強く粘りがあり、4~5枚重ねた布も楽にカットできます。 | |||
| 手にやさしい安全設計(R面加工) | |||
| 携帯に便利な合成皮革のケース付 | |||
| キルト、スラッシュキルト、テディベア、カントリード-ル、コットンフラワー、クレイクラフト、パンクラフト、リボンクラフトなどに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AP-41 125mm 裁ちはさみ |
| EA540AP-42 170mm 裁ちはさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
