品番 : EA540B-11
品名 : 170mm 万能はさみ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 林刃物(ALLEX) | 型番 | 15151 H-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電源コード、籐細工、生け花に | 本体サイズ | 170×87×13(H)mm |
| 刃長 | 50mm | 板厚 | 2.5mm |
| 切断能力 | 庭木:直径5mmまで 電源コード:5mmまで 生花、籐細工 |
材質 | 刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼 ハンドル:ポリプロピレン樹脂 |
| 重量 | 87g | ||
| さびにくく丈夫なステンレス鋼の中で特に硬く粘りの有る材料を使用しています。 | |||
| 日本製 | |||
| ※注意 1.刃を損傷しますのでこじるのはやめてください。 2.刃に付いた汚れば揮発油等で拭き取ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/17 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540B-11 170mm 万能はさみ(ステンレス製) |
| EA540B-14 189mm 万能はさみ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
