詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540B-14

品名 : 189mm 万能はさみ(ステンレス製)

仕様

メーカー 林刃物(ALLEX) 型番 15154 H-4
用途 工作、皮、布等に 本体サイズ 189×87×13mm
刃長 52mm 板厚 2.5mm
切断能力 皮革:3mmまで
布、荷造り用PPバンド
材質 刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼
ハンドル部:ポリプロピレン樹脂
重量 90g
さびにくく丈夫なステンレス鋼の中で特に硬く粘りの有る材料を使用しています。
日本製
※注意
1.刃を損傷しますのでこじるのはやめてください。
2.刃に付いた汚れば揮発油等で拭き取ってください。
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/17 18:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2088ページ
バリエーション一覧
EA540B-11 170mm 万能はさみ(ステンレス製)
EA540B-14 189mm 万能はさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top