品番 : EA540B-13
品名 : 187mm 万能はさみ(アングルヘッド・ステンレス製)
カタログ訂正
24/12/13 刃長:(誤)45mm(正)40mm、刃:(誤)ステンレス(正)ハイカーボンステンレス刃物鋼 (No.55/56 9013)
仕様
全長 | 187mm | 刃長 | 40mm |
---|---|---|---|
刃 | ステンレス | 材質 | 刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼 ハンドル部:ポリプロピレン樹脂 |
板厚 | 2.5mm | 重量 | 89g |
切断能力 | アルミ板(1.0mmまで) ステンレス板(0.5mmまで) ブリキ板(0.3mmまで) |
||
ひもカット用の溝付 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/08 18:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2142ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA540B-13 187mm 万能はさみ(アングルヘッド・ステンレス製) |
EA540B-14 189mm 万能はさみ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)