詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540B-31

品名 : 205mm クラフトはさみ(チタンコート/ステンレス製)

仕様

メーカー 林刃物(ALLEX) 型番 39002
本体サイズ 205×75×15(H)mm 刃長 85mm
板厚 2.5mm 材質 刃部:ステンレス刃物鋼
ハンドル:ポリプロピレン樹脂(外側)、サーモプラスチックラバー樹脂(内側)
重量 78g
耐久性に優れ、切れ味続くチタンコート
錆びにくく丈夫なステンレス刃採用、厚紙カットにも耐えます。
グリップには指が痛くなりにくいサーモプラスチックラバー樹脂を使用しています。
ステンレス鋲に保護カバー付き
追加説明
カタログ価格

1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/02 21:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2089ページ
バリエーション一覧
EA540B-31 205mm クラフトはさみ(チタンコート/ステンレス製)
EA540B-32 205mm クラフトはさみ(フッ素コート/ステンレス製)
EA540B-33 205mm クラフトはさみ(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 用途

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top