品番 : EA540B-32
品名 : 205mm クラフトはさみ(フッ素コート/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 林刃物(ALLEX) | 型番 | 39003 |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 205×75×15(H)mm | 刃長 | 85mm |
| 板厚 | 2.5mm | 材質 | 刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ポリプロピレン樹脂(外側)、サーモプラスチックラバー樹脂(内側) |
| 重量 | 78g | ||
| 非粘着性に優れたフッ素コート | |||
| 錆びにくく丈夫なステンレス刃採用、厚紙カットにも耐えます。 | |||
| グリップには指が痛くなりにくいサーモプラスチックラバー樹脂を使用しています。 | |||
| ステンレス鋲に保護カバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/02 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2089ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540B-31 205mm クラフトはさみ(チタンコート/ステンレス製) |
| EA540B-32 205mm クラフトはさみ(フッ素コート/ステンレス製) |
| EA540B-33 205mm クラフトはさみ(ステンレス) |
