品番 : EA540B-42A
品名 : 155mm 園芸はさみ
仕様
| 全長 | 155mm | 刃長 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 刃 | 鍛造特殊刃物鋼 | 重量 | 45g |
| グリップ | エラストマー樹脂 | 用途 | プラスティック・電子部品・果実の収穫 |
| 長時間作業にも疲れにくい軽量タイプ | |||
| ※使用後は汚れを取り、ネジや可動部に油をつけて保管してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540B-42A 155mm 園芸はさみ |
| EA540B-43A 170mm 園芸はさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
