品番 : EA540B-43A
品名 : 170mm 園芸はさみ
仕様
| 刃材質 | 高級炭素刃物工具鋼 | グリップ | エラストマー樹脂 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170mm |
刃長 | 50mm |
| 重量 | 54g | 用途 | 果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線・電子パーツ、カット作業などに。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540B-42A 155mm 園芸はさみ |
| EA540B-43A 170mm 園芸はさみ |
