詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540HF-6

品名 : 205mm はさみ・万能(ギザ刃・バネ付・アングルヘッド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 長谷川刃物(CANARY) 型番 NAW-205B
材質 刃:ステンレス刃物鋼、
      ハンドル:ABS樹脂
全長 205mm
刃長 50mm 重量 130g
カーペットやデニムなど厚地用はさみです。
刃が曲がっているのでスムーズに切リ進めます。
刃の開き動作を助けるバネ付。楽に作業できます。
刃根元部分には針金、ひご切り付
ギザ刃仕様
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/25 19:16現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA544ED-31
  • 品番

    EA544ED-31

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA540HF-2 215mm 万能はさみ(バネ付/ステンレス製)
EA540HF-6 205mm はさみ・万能(ギザ刃・バネ付・アングルヘッド
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top