品番 : EA540K-132
品名 : 150mm クラフトはさみ
左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
仕様
| 全長 | 150mm | 刃長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 刃 | ステンレス | ||
| 左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540K-131 130mm クラフトはさみ |
| EA540K-132 150mm クラフトはさみ |
| EA540K-133 180mm クラフトはさみ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
