詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-133

品名 : 180mm クラフトはさみ(ステンレス製)

仕様

全長 180mm 刃長 90mm
刃 ステンレス
左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/03 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2086ページ
バリエーション一覧
EA540K-131 130mm クラフトはさみ
EA540K-132 150mm クラフトはさみ
EA540K-133 180mm クラフトはさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top