品番 : EA540K-146
品名 : 200mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 200mm | 刃長 | 75mm |
---|---|---|---|
刃 | ステンレス | 刃形状 | ギザ刃 |
アラミド繊維やグラスファイバーのカットに最適です。 | |||
仕様 | 直刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 16:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA540K-146 200mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃) |
EA540K-147 200mm アラミド繊維用はさみ(ギザ刃/ソリ刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)