品番 : EA540K-147
品名 : 200mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃/ソリ刃)
仕様
全長 | 200mm | 刃長 | 75mm |
---|---|---|---|
刃 | ステンレス | 刃形状 | ギザ刃 |
仕様 | 反り刃 | ||
アラミド繊維やグラスファイバーのカットに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/17 22:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2176ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540K-146 200mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃) |
EA540K-147 200mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃/ソリ刃) |
拡大