詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-5

品名 : 125mm クラフトはさみ(ステンレス製)

先端を丸めて安全性を高めたポケットタイプ

仕様

材質 刃:ステンレス、グリップ:プラスチック 用途 クラフト用
全長 125mm 刃長 52mm
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2025/06/17 16:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2141ページ

代替品

EA540FS-30
バリエーション一覧
EA540K-5 125mm クラフトはさみ(ステンレス製)
EA540K-5B 150mm クラフトはさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top