品番 : EA540K-5B
品名 : 150mm クラフトはさみ(ステンレス製)
仕様
材質 | 刃:ステンレス グリップ:プラスチック |
用途 | クラフト用 |
---|---|---|---|
全長 | 150mm | 刃長 | 65mm |
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
先端を丸めて安全性を高めたポケットタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/18 06:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2141ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540K-5 125mm クラフトはさみ(ステンレス製) |
EA540K-5B 150mm クラフトはさみ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)