品番 : EA540MA-11
品名 : 117mm 万能はさみ(ステンレス製)
仕様
| 刃長 | 15mm | 全長 | 117mm |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | ギザ付き刃 | 刃先硬度 | HRC 約40~45° |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 35g |
| ギザ付き刃で、対象物を滑らず精密に切ることができるストレートタイプの金切りはさみ | |||
| サビに強いオールステンレス | |||
| 【主な使用用途】 ・基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに ・極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/31 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540MA-11 117mm 万能はさみ(ステンレス製) |
| EA540MA-12 145mm はさみ・万能(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
