品番 : EA540MA-12
品名 : 145mm はさみ・万能(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ステンレス製 | 用途 | 精密金切りハサミ |
|---|---|---|---|
| 刃先硬度 | 約40°~45° | 刃形状 | ギザ付き刃 |
| 全長 | 145mm | 刃長 | 15mm |
| 重量 | 35g | ||
| ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。 | |||
| 基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに | |||
| 極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/31 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540MA-11 117mm 万能はさみ(ステンレス製) |
| EA540MA-12 145mm はさみ・万能(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

