品番 : EA540ME-22
品名 : 150mm 精密用はさみ(ステンレス製)
手入れのしやすい磨き仕上げ
仕様
材質 | ステンレス、磨き仕上げ | 刃形状 | 直刃 |
---|---|---|---|
全長 | 150mm | 刃長 | 50mm |
重量 | 40g | ||
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 63 (2025/08/04 13:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2139ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540ME-22 150mm 精密用はさみ(ステンレス製) |
EA540ME-23 145mm 精密用はさみ(ステンレス製) |
EA540ME-24 118mm 精密用はさみ(アングルヘッド/ステンレス製) |