詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540ME-24

品名 : 118mm 精密用はさみ(アングルヘッド/ステンレス製)

手入れのしやすい磨き仕上げ

仕様

材質 ステンレス、磨き仕上げ 刃形状 オフセット
全長 118mm 刃長 30mm
追加説明
カタログ価格

2,320 (税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 91

(2025/08/04 11:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2139ページ
バリエーション一覧
EA540ME-22 150mm 精密用はさみ(ステンレス製)
EA540ME-23 145mm 精密用はさみ(ステンレス製)
EA540ME-24 118mm 精密用はさみ(アングルヘッド/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top