品番 : EA541XC-1
品名 : [EA541XC用] 替刃(可動刃)
仕様
EA541XC用可動刃 | |||
重量 | 125g | ||
---|---|---|---|
1枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,250 円(税抜)/ 20,075 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 04:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0105ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA541XA 16mm/390mm ワイヤーカッター(油圧式) |
EA541XA-1 [EA541XA用] 替刃(可動刃) |
EA541XC 22mm/580mm ワイヤーカッター(油圧式) |
EA541XC-1 [EA541XC用] 替刃(可動刃) |
拡大