品番 : EA541XC
品名 : 22mm/580mm ワイヤーカッター(油圧式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
早送り付 | |||
ピアノ線・PC鋼線は切断できません。 | |||
出力 | 56kN(5.7tonf) | 能力 | ワイヤーロープ:φ22mm 裸硬銅より線:φ41.6mm(100m㎡) ケーブル:φ40mm |
---|---|---|---|
全長 | 580mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
146,000 円(税抜)/ 160,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 09:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA541XA 16mm/390mm ワイヤーカッター(油圧式) |
EA541XA-1 [EA541XA用] 替刃(可動刃) |
EA541XC 22mm/580mm ワイヤーカッター(油圧式) |
EA541XC-1 [EA541XC用] 替刃(可動刃) |